!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CRAMPONS DE TRACTION,COUVRE-CHAUSSURE,SANGLES RÉGLABLES,NOIR,TG,ÉLASTOMÈRE THERMOPLASTIQUE/ACIER

CRAMPONS DE TRACTION,COUVRE-CHAUSSURE,SANGLES RÉGLABLES,NOIR,TG,ÉLASTOMÈRE THERMOPLASTIQUE/ACIER

IMPACTO

CRAMPONS DE TRACTION,COUVRE-CHAUSSURE,SANGLES RÉGLABLES,NOIR,TG,ÉLASTOMÈRE THERMOPLASTIQUE/ACIER close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne.
CRAMPONS DE TRACTION,COUVRE-CHAUSSURE,SANGLES RÉGLABLES,NOIR,TG,ÉLASTOMÈRE THERMOPLASTIQUE/ACIER

CRAMPONS DE TRACTION,COUVRE-CHAUSSURE,SANGLES RÉGLABLES,NOIR,TG,ÉLASTOMÈRE THERMOPLASTIQUE/ACIER

IMPACTO

Prix en liquidation :
$25.07 / PAIRE

Votre prix : 100,29 $ / PAIRE

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article IMOHIKEEXP750-04
  • N° de modèle du manufacturier HIKEEXP-750-04
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181605
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.62 lb

Informations sur le produit

Ce dispositif de traction de très grande taille a une semelle intérieure profilée. Convenant aux pointures 13 ½ à 15 pour hommes, les crampons sont fabriqués en élastomère thermoplastique avec des crampons en acier remplaçables. Ils s'adaptent sur le dessus de la plupart des chaussures basses, avec deux sangles réglables et une fermeture auto-agrippante. noirs, ils sont stables jusqu'à -45°C.

Spécifications techniques

  • ArticleCrampons de traction pour randonnée
  • CouleurVert, gris
  • TailleTG
  • Genre Unisexe
  • Matériau Élastomère thermoplastique
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande