!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
DISPOSITIFS DE TRACTION AU TALON, UNISEXES, UNIVERSELS, CAOUTCHOUC, NOIR, 8 X 7 X 2½, À ENFILER

DISPOSITIFS DE TRACTION AU TALON, UNISEXES, UNIVERSELS, CAOUTCHOUC, NOIR, 8 X 7 X 2½, À ENFILER

DENTEC

DISPOSITIFS DE TRACTION AU TALON, UNISEXES, UNIVERSELS, CAOUTCHOUC, NOIR, 8 X 7 X 2½, À ENFILER close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
DISPOSITIFS DE TRACTION AU TALON, UNISEXES, UNIVERSELS, CAOUTCHOUC, NOIR, 8 X 7 X 2½, À ENFILER

DISPOSITIFS DE TRACTION AU TALON, UNISEXES, UNIVERSELS, CAOUTCHOUC, NOIR, 8 X 7 X 2½, À ENFILER

DENTEC

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $32.55 / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article DEN10705IT
  • N° de modèle du manufacturier 10705
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181600
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.455 lb

Informations sur le produit

Ces dispositifs de traction universels unisexes au talon noirs sont fabriqués en carbure de tungstène et en caoutchouc. Ils mesurent 8 pouces de longueur x 7 pouces de largeur x 2½ pouces de hauteur. Les dispositifs de traction à enfiler conviennent à l'asphalte, au béton, au gravier et à la glace.

Spécifications techniques

  • ArticleDispositifs d'adhérence du talon
  • Pour taille de chaussureUniversel
  • Environnement suggéréIntérieur, extérieur
  • Style de la fixation de tractionFourreau
  • GenreUnisexe
  • Matériau de tractionCarbure de tungstène
  • Hauteur8 po
  • Largeur7 po
  • Type de traction Crampon
  • Style de couverture de chaussures Talon
  • Pour une utilisation sur des types de surface Asphalte, béton, gravier, glace
  • Matériau de tige Caoutchouc
  • Dimensions du dispositif de traction 8 po LO x 7 po LA x 2 1/2 po H
  • Couleur Noir
  • Matériau Caoutchouc
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande