!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
DISPOSITIFS ÉTIRABLES FEMME, TP, POINTURE 4,5-6,5, GRAINS D'OXYDE D'ALUMINIUM, NOIR, FIXATION

DISPOSITIFS ÉTIRABLES FEMME, TP, POINTURE 4,5-6,5, GRAINS D'OXYDE D'ALUMINIUM, NOIR, FIXATION

WINTER WALKING

DISPOSITIFS ÉTIRABLES FEMME, TP, POINTURE 4,5-6,5, GRAINS D'OXYDE D'ALUMINIUM, NOIR, FIXATION close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
DISPOSITIFS ÉTIRABLES FEMME, TP, POINTURE 4,5-6,5, GRAINS D'OXYDE D'ALUMINIUM, NOIR, FIXATION

DISPOSITIFS ÉTIRABLES FEMME, TP, POINTURE 4,5-6,5, GRAINS D'OXYDE D'ALUMINIUM, NOIR, FIXATION

WINTER WALKING

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $100.35 / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article JDSJD3612XS
  • N° de modèle du manufacturier JD3612XS
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181600
  • PAGE DU CATALOGUE # 952
  • Poids à l’expédition 0.5 lb

Informations sur le produit

Ces dispositifs étirables à grains d'oxyde pour femmes, TP ont une fixation d'adhérence à en oxyde/caoutchouc d'aluminium. Ils sont légers et compacts qui conviennent aux pointures de 4,5 à 6,5. Les dispositifs ont une ligne de garniture brevetée, une double tirette arrière, une couverture saillie/talon, anti-étincelles/non-conducteur. Ils mesurent 9⅛ de longueur x 3⅝ de largeur x 7 pouces de hauteur.

Spécifications techniques

  • ArticleDispositif étirable granuleux GRIPS-LITE
  • Pour taille de chaussureDe 4,5 à 6,5
  • Environnement suggéréIntérieur, extérieur, milieu de transition
  • Matériau de tigeCaoutchouc
  • Dimensions du dispositif de traction11 3/4 po LO x 3 5/8 po LA
  • CouleurNoir
  • MatériauOxyde d'aluminium, caoutchouc
  • Largeur3 5/8 po
  • Type de traction Grenaille
  • Style de couverture de chaussures Avant-pied, talon
  • Style de la fixation de traction À bande
  • Genre Unisexe
  • Matériau de traction Grenaille d'oxyde d'aluminium
  • Hauteur 7 po
  • Taille TP
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande