!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TALONS DE TRACTION UNISEXES, TPE/ACIER TRAITÉ THERMIQUEMENT, NOIR, LÉGER, POUR GLACE/NEIGE

TALONS DE TRACTION UNISEXES, TPE/ACIER TRAITÉ THERMIQUEMENT, NOIR, LÉGER, POUR GLACE/NEIGE

STABIL

TALONS DE TRACTION UNISEXES, TPE/ACIER TRAITÉ THERMIQUEMENT, NOIR, LÉGER, POUR GLACE/NEIGE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
TALONS DE TRACTION UNISEXES, TPE/ACIER TRAITÉ THERMIQUEMENT, NOIR, LÉGER, POUR GLACE/NEIGE

TALONS DE TRACTION UNISEXES, TPE/ACIER TRAITÉ THERMIQUEMENT, NOIR, LÉGER, POUR GLACE/NEIGE

STABIL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 830,91 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 20 = 16 618,20 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 20. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article ITX927615
  • N° de modèle du manufacturier 927615
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181600
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.6 lb

Informations sur le produit

Ces talons de traction noirs unisexes sont en acier traité thermiquement et en élastomère thermoplastique durable. Ils sont légers et durables. Les talons ont des attaches à sangle et conviennent à une utilisation sur la glace et la neige.

Spécifications techniques

  • ArticleTalon
  • Style de couverture de chaussuresTalon
  • Pour une utilisation sur des types de surfaceGlace, neige
  • Matériau de tigeThermoplastique
  • Matériau de tractionAcier
  • Type de traction Crampon
  • Environnement suggéré Extérieur
  • Style de la fixation de traction À bande
  • Genre Unisexe
  • Couleur Noir
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande