!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BOÎTE PISTE,31,10 PI L,1/16 PO D'ÉPAISSEUR,ACIER,PQ 6

BOÎTE PISTE,31,10 PI L,1/16 PO D'ÉPAISSEUR,ACIER,PQ 6

RICHARDS-WILCOX

BOÎTE PISTE,31,10 PI L,1/16 PO D'ÉPAISSEUR,ACIER,PQ 6 close
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
BOÎTE PISTE,31,10 PI L,1/16 PO D'ÉPAISSEUR,ACIER,PQ 6

BOÎTE PISTE,31,10 PI L,1/16 PO D'ÉPAISSEUR,ACIER,PQ 6

RICHARDS-WILCOX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 57,87 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 6 = 347,22 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 6. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article RCW461-0003
  • N° de modèle du manufacturier 461-0003
  • N° de classification normalisée des produits et services 23171603
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 15.19 lb

Informations sur le produit

Ce rail 31 a une épaisseur nominale de 1/16 po et une longueur de 10 pi. Il est fait d'acier formé avec une finition galvanisée commercialement. Il a un poids maximum de 400 lb et est livré dans un paquet de six.

Spécifications techniques

  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)