!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LAMPE INDIC 56MM ECLRG CNSTNT/CLIGN

LAMPE INDIC 56MM ECLRG CNSTNT/CLIGN

DAYTON

LAMPE INDIC 56MM ECLRG CNSTNT/CLIGN close
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
LAMPE INDIC 56MM ECLRG CNSTNT/CLIGN

LAMPE INDIC 56MM ECLRG CNSTNT/CLIGN

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $171.59 / CHAQUE
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
  • N° article GGE26ZT41
  • N° de modèle du manufacturier 26ZT41
  • N° de classification normalisée des produits et services 39112001
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.75 lb

Spécifications techniques

  • Style de montage de l'éclairage de la tourDirect
  • Couleur de lumière de la tourAmbre, rouge
  • Technologie de la lumièreDEL
  • Diamètre2-1/5 po
  • Tension (V)90 - 240
  • Durée de vie de lampe30 000 h
  • Style de lentilleCylindrique
  • Longueur de cordon20 po
  • NormesUL, CSA
  • Puissance (W)1,56 à 1,82
  • Nb de lampes 2
  • Modes d'éclairage Clignotant, continu
  • Résonateur inclus Non
  • Hauteur hors tout 6-13/20 po
  • Éclats par minute 80
  • Matériau de boîtier ABS
  • Matériau de lentille Polycarbonate
  • Temp. de service -15 Degrees C - 40 Degrees C
  • Prélèvement de courant 0.024 - 0.031 A
  • Article Ensemble de tour d'éclairage
  • Pays d’origine Corée, République de (sous réserve de modification)