!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VERROU À BOULON, ACIER,FIL. AM. UNIFIÉ À GROS PAS,A394 TYPE 0, GALV. PAR IMMERSION À CHAUD, 5/8"-11, 1½PO L,2A, 10PQ

VERROU À BOULON, ACIER,FIL. AM. UNIFIÉ À GROS PAS,A394 TYPE 0, GALV. PAR IMMERSION À CHAUD, 5/8"-11, 1½PO L,2A, 10PQ

APPROVED VENDOR

VERROU À BOULON, ACIER,FIL. AM. UNIFIÉ À GROS PAS,A394 TYPE 0, GALV. PAR IMMERSION À CHAUD, 5/8"-11, 1½PO L,2A, 10PQ close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
VERROU À BOULON, ACIER,FIL. AM. UNIFIÉ À GROS PAS,A394 TYPE 0, GALV. PAR IMMERSION À CHAUD, 5/8"-11, 1½PO L,2A, 10PQ

VERROU À BOULON, ACIER,FIL. AM. UNIFIÉ À GROS PAS,A394 TYPE 0, GALV. PAR IMMERSION À CHAUD, 5/8"-11, 1½PO L,2A, 10PQ

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $18.98 / PAQUET de 10

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article EBP41MC06
  • N° de modèle du manufacturier U08440.062.0150
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161614
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Informations sur le produit

Boulon d'échafaudage en acier A394 de type 0 avec galvanisation par immersion à chaud. Livré dans une boîte de 10 et conforme aux normes ASTM A394/ASME B18.2.1.

Spécifications techniques

  • ArticleBoulon à pylône
  • Grade/classe du matériauA394 Type 0
  • Taille de filetage5/8 po-11
  • Direction de filetageDroitier
  • Style de filetageEntièrement fileté
  • Largeur de tête15/16 po
  • Résistance à la traction74 000 lb/po²
  • Normes dimensionnellesASME B18.2.1
  • Système de mesurePouce
  • Ajustement de fil2 A
  • Écrou inclusNon
  • Taille de vis5/8 po
  • Matériau Acier
  • Finition Galvanisé par immersion à chaud
  • Type de filetage Grossier
  • Longueur de fixation 1-1/2 po
  • Longueur minimale du filetage 1-1/2 po
  • Hauteur de tête 27/64 po
  • Dureté Rockwell B80
  • Norme de qualité des matériaux ASTM A394
  • Longueur hors tout 1-1/2 po
  • Type Boulon à pylône
  • Diamètre de la tête 15/16 po
  • Pays d’origine Variable (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande