!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VERROU À BOULON, ACIER,A394 TYPE 0, GALVANISATION PAR IMMERSION À CHAUD, ¾"-10, 1½PO L,10PQ

VERROU À BOULON, ACIER,A394 TYPE 0, GALVANISATION PAR IMMERSION À CHAUD, ¾"-10, 1½PO L,10PQ

APPROVED VENDOR

VERROU À BOULON, ACIER,A394 TYPE 0, GALVANISATION PAR IMMERSION À CHAUD, ¾"-10, 1½PO L,10PQ close
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
VERROU À BOULON, ACIER,A394 TYPE 0, GALVANISATION PAR IMMERSION À CHAUD, ¾"-10, 1½PO L,10PQ

VERROU À BOULON, ACIER,A394 TYPE 0, GALVANISATION PAR IMMERSION À CHAUD, ¾"-10, 1½PO L,10PQ

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $28.56 / PAQUET de 10
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
  • N° article EBP41MC13
  • N° de modèle du manufacturier U08440.075.0150
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161614
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Informations sur le produit

Boulon d'échafaudage en acier A394 de type 0 avec galvanisation par immersion à chaud. Livré dans une boîte de 10 et conforme aux normes ASTM A394/ASME B18.2.1.

Spécifications techniques

  • ArticleBoulon à pylône
  • Grade/classe du matériauA394 Type 0
  • Taille de filetage3/4 po-10
  • Direction de filetageDroitier
  • Style de filetageEntièrement fileté
  • Largeur de tête1-1/8 po
  • Résistance à la traction74 000 lb/po²
  • Normes dimensionnellesASME B18.2.1
  • Système de mesurePouce
  • Ajustement de fil2 A
  • Écrou inclusNon
  • Taille de vis3/4 po
  • Matériau Acier
  • Finition Galvanisé par immersion à chaud
  • Type de filetage Grossier
  • Longueur de fixation 1-1/2 po
  • Longueur minimale du filetage 1-1/2 po
  • Hauteur de tête 1/2 po
  • Dureté Rockwell B80
  • Norme de qualité des matériaux ASTM A394
  • Longueur hors tout 1-1/2 po
  • Type Boulon à pylône
  • Diamètre de la tête 1-1/8 po
  • Pays d’origine Variable (sous réserve de modification)