!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GENERAL PURPOSE TORX SCREWDRIVER, T27 TIP SIZE, 8 IN OVERALL L, 4 9/16 IN SHANK L

GENERAL PURPOSE TORX SCREWDRIVER, T27 TIP SIZE, 8 IN OVERALL L, 4 9/16 IN SHANK L

WERA

GENERAL PURPOSE TORX SCREWDRIVER, T27 TIP SIZE, 8 IN OVERALL L, 4 9/16 IN SHANK L close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
GENERAL PURPOSE TORX SCREWDRIVER, T27 TIP SIZE, 8 IN OVERALL L, 4 9/16 IN SHANK L

GENERAL PURPOSE TORX SCREWDRIVER, T27 TIP SIZE, 8 IN OVERALL L, 4 9/16 IN SHANK L

WERA

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $15.44 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG6CLZ3
  • N° de modèle du manufacturier 05028054001
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.2 lb

Informations sur le produit

This screwdriver has a length of 8 inches and is not insulated. The plastic handle is 105 mm long, is black/green. In addition, it is corrosion-resistant, has a chrome finish, plus it is not non-sparking, is non-magnetic, and is not tether ready with an ergonomic grip.

Spécifications techniques

  • ItemScrewdriver
  • Grip StyleErgonomic
  • Shank Length4 9/16 in
  • Tip StyleTorx
  • ESD SafeNot ESD Safe
  • Handle ColourBlack, Green
  • Handle MaterialPlastic
  • Magnetized TipNot Magnetized Tip
  • Non-SparkingNot Non-Sparking
  • Shank FinishChrome
  • Shank ShapeRound
  • Overall Length 8 in
  • Screwdriver Style General Purpose Torx
  • Tip Size T27
  • Corrosion Resistant Corrosion-Resistant
  • For Fastener Size TX27
  • Handle Length 105 mm
  • Insulated Not Insulated
  • Non-Magnetic Non-Magnetic
  • Replaceable Shank Not Replaceable Shank
  • Shank Material Alloy Steel
  • Tether Ready Not Tether Ready
  • Pays d’origine Czech Republic (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande