!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CLÉ DYNANOMÉT À CLIQUET,A CERTIFICAT D'ÉTALONNAGE,2 - 10 MN,5 ° ,DOUILLE DE 1/4 PO,8 17/64 PO,AC

CLÉ DYNANOMÉT À CLIQUET,A CERTIFICAT D'ÉTALONNAGE,2 - 10 MN,5 ° ,DOUILLE DE 1/4 PO,8 17/64 PO,AC

GEDORE

CLÉ DYNANOMÉT À CLIQUET,A CERTIFICAT D'ÉTALONNAGE,2 - 10 MN,5 ° ,DOUILLE DE 1/4 PO,8 17/64 PO,AC close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
CLÉ DYNANOMÉT À CLIQUET,A CERTIFICAT D'ÉTALONNAGE,2 - 10 MN,5 ° ,DOUILLE DE 1/4 PO,8 17/64 PO,AC

CLÉ DYNANOMÉT À CLIQUET,A CERTIFICAT D'ÉTALONNAGE,2 - 10 MN,5 ° ,DOUILLE DE 1/4 PO,8 17/64 PO,AC

GEDORE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $609.55 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article GED1196731
  • N° de modèle du manufacturier 1196731
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111715
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.419 lb

Informations sur le produit

Cette clé dynamométrique avec disque 1/4 po est en AC. Elle est à cliquet et a l'option d'une attache. Cette clé a une rotation d'arc minimale de 5 deg et 72 dents dentées. Sa plage d'échelle primaire est de 2 à 10 Nm, et il n'y a pas de plage d'échelle secondaire pour cette clé. La clé est un N m avec une rotation CW. Un certificat d'étalonnage est inclus. Elle a un minimum de 5 000 cycles et a une long. tot 8 17/64 po. Les incréments d'échelle primaire et secondaire sont prédéfi

Spécifications techniques

  • ArticleClé dynamométrique
  • Type de têteCliquet
  • RotationSH
  • Réglage de couplePréréglé
  • MatériauAcier
  • Nb de cycles min.5000
  • Longueur hors tout8-17/64 po
  • Mouvement de la têteCliquet
  • Échelons d'échelle secondairePreset
  • Taille de prise 1/4 po
  • Cliquet Oui
  • Résistance à la corrosion Résistant à la corrosion
  • Indicateurs audibles/visuels Non
  • Angle d'arc min. 5 deg
  • Nb de dents d'engranage 72
  • Comprend Certificat
  • Échelons d'échelle primaire Préréglé
  • Pays d’origine Royaume-Uni (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande