!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CLÉ DYNANOMÉT À TÊTE FIXE,A CERTIFICAT D'ÉTALONNAGE,60 À 300 NM,5 ° ,1/2 PO,32 7/8 PO,AL

CLÉ DYNANOMÉT À TÊTE FIXE,A CERTIFICAT D'ÉTALONNAGE,60 À 300 NM,5 ° ,1/2 PO,32 7/8 PO,AL

GEDORE

CLÉ DYNANOMÉT À TÊTE FIXE,A CERTIFICAT D'ÉTALONNAGE,60 À 300 NM,5 ° ,1/2 PO,32 7/8 PO,AL close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
CLÉ DYNANOMÉT À TÊTE FIXE,A CERTIFICAT D'ÉTALONNAGE,60 À 300 NM,5 ° ,1/2 PO,32 7/8 PO,AL

CLÉ DYNANOMÉT À TÊTE FIXE,A CERTIFICAT D'ÉTALONNAGE,60 À 300 NM,5 ° ,1/2 PO,32 7/8 PO,AL

GEDORE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,102.72 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article GED7685450
  • N° de modèle du manufacturier 7685450
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111715
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 4.409 lb

Informations sur le produit

Cette clé dynamométrique à cliquet a un disque de 1/2 po de taille et une long. tot 32 7/8 po. Elle a une plage d'échelle primaire de 60 à 300 Nm et des incréments d'échelle primaire et secondaire de 5 Nm. Elle n'a pas de plage d'échelle secondaire. La clé a une tête fixe et peut être attachée avec un accessoire standard. Elle a une oscillation d'arc minimale de 5 deg et a un certificat d'étalonnage. Elle a une rotation CW avec un minimum de 5 000 cycles et est faite Al.

Spécifications techniques

  • ArticleClé dynamométrique
  • Type de têteFixe
  • RotationSH
  • MatériauAluminium
  • Nb de cycles min.5000
  • Longueur hors tout32-7/8 po
  • Échelons d'échelle primaire5 Nm
  • Taille de prise 1/2 po
  • Cliquet Non
  • Indicateurs audibles/visuels Non
  • Angle d'arc min. 5 deg
  • Nb de dents d'engranage 0
  • Comprend Certificat
  • Échelons d'échelle secondaire 5 N.m
  • Pays d’origine Allemagne (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande