!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TUQUE DE SÉCURITÉ RÉVERSIBLE,VERTE,TAILLE UNIVERSELLE,ACRYLIQUE,ÉLÉMENTS RÉFLÉCHISSANTS

TUQUE DE SÉCURITÉ RÉVERSIBLE,VERTE,TAILLE UNIVERSELLE,ACRYLIQUE,ÉLÉMENTS RÉFLÉCHISSANTS

TOUGH DUCK

TUQUE DE SÉCURITÉ RÉVERSIBLE,VERTE,TAILLE UNIVERSELLE,ACRYLIQUE,ÉLÉMENTS RÉFLÉCHISSANTS close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne.
TUQUE DE SÉCURITÉ RÉVERSIBLE,VERTE,TAILLE UNIVERSELLE,ACRYLIQUE,ÉLÉMENTS RÉFLÉCHISSANTS

TUQUE DE SÉCURITÉ RÉVERSIBLE,VERTE,TAILLE UNIVERSELLE,ACRYLIQUE,ÉLÉMENTS RÉFLÉCHISSANTS

TOUGH DUCK

Prix en liquidation :
$9.31 / CHAQUE

Votre prix : 18,62 $ / CHAQUE

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article RICSA2831OSFM-FLGR
  • N° de modèle du manufacturier SA2831
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181500
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.229 lb

Informations sur le produit

Ce bonnet vert et noir SA2831 est de taille universelle et est fabriqué en acrylique. Très visible, il est doté du Flex 40 Thinsulate, s'étire de 40% dans chaque direction, se rétablit sans compromettre ses propriétés isolantes supérieures et s'inverse en noir.

Spécifications techniques

  • ArticleTuque
  • Doublure incluseOui
  • Zones couvertesTête
  • MatériauAcrylique
  • Haute visibilitéOui
  • Caractéristiques3M Flex 40 Thinsulate s'étire de 40 % dans chaque direction et reprend sans compromis ses propriétés d'isolation supérieures, réversible en noir
  • SérieSA2831
  • Style Réversible
  • Matériau de doublure Thinsulate
  • Type d'ajustement Ajusté
  • Couleur Noir, vert
  • Taille Universel
  • Isolation pour le froid Oui
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande