!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ROUE DE SALLE D'OUT,TP 1,46 GRAINS,SÉRIE SG,CTGR J/MOY,3,600 TR/MIN,8 X 0,50 X 1 1/4 PO,CÉR

ROUE DE SALLE D'OUT,TP 1,46 GRAINS,SÉRIE SG,CTGR J/MOY,3,600 TR/MIN,8 X 0,50 X 1 1/4 PO,CÉR

NORTON

ROUE DE SALLE D'OUT,TP 1,46 GRAINS,SÉRIE SG,CTGR J/MOY,3,600 TR/MIN,8 X 0,50 X 1 1/4 PO,CÉR close
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
ROUE DE SALLE D'OUT,TP 1,46 GRAINS,SÉRIE SG,CTGR J/MOY,3,600 TR/MIN,8 X 0,50 X 1 1/4 PO,CÉR

ROUE DE SALLE D'OUT,TP 1,46 GRAINS,SÉRIE SG,CTGR J/MOY,3,600 TR/MIN,8 X 0,50 X 1 1/4 PO,CÉR

NORTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $203.44 / CHAQUE
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
  • N° article NRN66253288806
  • N° de modèle du manufacturier 66253288806
  • N° de classification normalisée des produits et services 23131503
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.1 lb

Informations sur le produit

Mesurant 24 x 0,21 x 1 3/4 pouces, cette meule à tronçonner de type 1, d'abrasif 24 grains en alumine de zircone, a un régime maximal de 2 260 tr/min. Cette meule convient pour couper l'acier inoxydable de la série 300, l'acier inoxydable de la série 400, l'acier au carbone dur, l'acier au carbone doux, l'acier à outils, les superalliages de titane, l'aluminium, le laiton, le cuivre, le bronze, la fonte, la fonte ductile et la fonte grise.

Spécifications techniques

  • ArticleMeule d'outillage
  • Spécifications5SG46-JVS
  • Classe/qualitéJ (moyen)
  • CouleurBleu
  • Matériau abrasif Céramique d'alumine
  • Série SG
  • Type de liant Vitrifié
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)