!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SAC À DOS TOOL MASTER,48 POCHES,NR/ORNG,13 1/2 X 11 X 19 1/2 PO,TISSU BALISTIQUE/PP

SAC À DOS TOOL MASTER,48 POCHES,NR/ORNG,13 1/2 X 11 X 19 1/2 PO,TISSU BALISTIQUE/PP

KLEIN TOOLS

SAC À DOS TOOL MASTER,48 POCHES,NR/ORNG,13 1/2 X 11 X 19 1/2 PO,TISSU BALISTIQUE/PP close
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
SAC À DOS TOOL MASTER,48 POCHES,NR/ORNG,13 1/2 X 11 X 19 1/2 PO,TISSU BALISTIQUE/PP

SAC À DOS TOOL MASTER,48 POCHES,NR/ORNG,13 1/2 X 11 X 19 1/2 PO,TISSU BALISTIQUE/PP

KLEIN TOOLS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $354.07 / CHAQUE
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
  • N° article KLN55485
  • N° de modèle du manufacturier 55485
  • N° de classification normalisée des produits et services 24111507
  • PAGE DU CATALOGUE # 285
  • Poids à l’expédition 13.02 lb

Informations sur le produit

Ce sac à dos Tool Master mesure 13 1/2 x 11 x 19 1/2 po (largeur, hauteur et profondeur) et comprend 36 poches intérieures et 12 poches extérieures. Ce sac à dos noir et orange a un fond en polypropylène moulé dur, un crochet en métal robuste, une pochette avant réglable, un câble d'avion qui renforce fortement la poignée ainsi qu'une fermeture éclair robuste avec poignée verrouillable et un porte-outils amovible à 11 poches. Ce sac à dos est fait d'un matériau de tissage balistiq

Spécifications techniques

  • ArticleSac à dos pour outils Tool Master
  • CouleurNoir/orange
  • Nb de poignées1
  • Nb de poches externes12
  • Profondeur hors tout19-1/2 po
  • Largeur hors tout13-1/2 po
  • Type de fermeture Glissière
  • Matériau Tissage balistique 1680D
  • Nb de poches internes 36
  • Nb de poches 48
  • Hauteur hors tout 11 po