!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BOITE O,10 1/4PO P,13 5/8PO H,4 1/2PO LA

BOITE O,10 1/4PO P,13 5/8PO H,4 1/2PO LA

DEWALT

BOITE O,10 1/4PO P,13 5/8PO H,4 1/2PO LA close
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
BOITE O,10 1/4PO P,13 5/8PO H,4 1/2PO LA

BOITE O,10 1/4PO P,13 5/8PO H,4 1/2PO LA

DEWALT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $54.49 / CHAQUE
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
  • N° article BLDDWST14735
  • N° de modèle du manufacturier DWST14735
  • N° de classification normalisée des produits et services 24112401
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.88 lb

Spécifications techniques

  • ArticleBoîtes à outils
  • Style de couvercleÀ charnières
  • Profondeur hors tout10-1/4 po
  • MatériauPlastique
  • Nombre de compartiments(6) compartiments
  • Système de verrouillageLoquet
  • Type de fermetureCouvercle ouvert
  • Comprend(6) coupelles amovibles
  • CaractéristiquesLoquets en métal géométriques anti-poussière, prise confortable, résistant aux chocs
  • Finition du corpsTexturé
  • Style de priseRevêtu de plastique
  • Type de manche/poignéePoignée de transport
  • Nb de poignées1
  • Couleur Noir et jaune
  • Capacité de charge totale 10 lb
  • Hauteur hors tout 13-5/8 po
  • Largeur hors tout 4-1/2 po
  • Empilable Empilable
  • Nombre de boîtes 1
  • Série DWST
  • Système modulaire compatible Organisateur Dewalt Pro
  • Partie d'un système modulaire Oui
  • Calibre du corps 2,2 mm
  • Longueur de manche/poignée 7 1/5 po
  • Largeur de poignée 1 po
  • Pays d’origine Israël (sous réserve de modification)