!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PINCE/RAINURE LANGUETTE,MCHOIR LO2 3/4PO

PINCE/RAINURE LANGUETTE,MCHOIR LO2 3/4PO

KNIPEX

PINCE/RAINURE LANGUETTE,MCHOIR LO2 3/4PO close
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
PINCE/RAINURE LANGUETTE,MCHOIR LO2 3/4PO

PINCE/RAINURE LANGUETTE,MCHOIR LO2 3/4PO

KNIPEX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $110.45 / CHAQUE
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
  • N° article KPX8701300
  • N° de modèle du manufacturier 87 01 300
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112112
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.2 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePince à rainure et languette
  • Mécanisme de réglageBoutons-poussoir
  • Forme de la mâchoireV
  • Ouverture maximale de la mâchoire2 3/4 po
  • Largeur de la mâchoire1 1/2 po
  • Style serrage (po)Coussin standard
  • IsolationNon
  • CaractéristiquesDouble guide, réglage fin, surfaces de préhension avec des dents d'une dureté d'environ 61 Hrc, protection anti-pincement, réglage par bouton-poussoir, autobloquant
  • À utiliser avecÉcrous, tuyaux, pompes
  • Type d'ouverture de la mâchoireManuelle
  • SérieKnipex Cobra
  • Type d'acierAcier électrique au chrome-vanadium
  • Type de produitPince à rainure et languette
  • Type de pince Pinces à rainure et languette
  • Texture de la mâchoire Dentelée
  • Longueur hors tout 12 po
  • Nombre de positions de mâchoires 30
  • Longueur de mâchoire 2 3/4 po
  • Anti-étincelle Pas anti-étincelles
  • Fixable sur longe Non
  • Finition Poli
  • Matériau de prise Plastique
  • Matériau de la pince Acier
  • Normes DIN ISO 8976
  • Poids 1,16 lb
  • Pays d’origine Allemagne (sous réserve de modification)