Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
This Bigazz series tongue and groove pliers has a length of 20¼ inch, plus it weighs 3.81 pounds and is not insulated. The handle is blue. It features channellock blue grips for comfort, laser heat-treated teeth, patented reinforcing edge, perm and more and meets the standards for ANSI B107.23. In addition, it has a polished finish, plus it is non-sparking, and is not tether ready with a standard cushion grip.
Spécifications techniques
ArticlePince à Rainure et Languette
Longueur hors tout20-1/4 po
Anti-étincellePas anti-étincelles
CaractéristiquesPoignées Channellock Blue(R) pour Confort, la Langue et le Concept de Rainure ne Vont pas Glisser, les Rebords Renforcés Brevetés Minimisent les Bris, Mâchoire Lisse pour Utiliser sur Surfaces et Fixations Plaquées, la Fixation PermaLock(R) Élimine les Ruptures d'Écrou et de Boulon
NormesANSI B107.23
Texture de la mâchoireDentelée
Longueur de mâchoire3 po
IsolationNon
FinitionPolis
Pays d’origineÉtats-Unis
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: $65.85
/ each
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: