!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PLAQUE MURALE INTERR BASCULE,AMANDE,POLY

PLAQUE MURALE INTERR BASCULE,AMANDE,POLY

HUBBELL

PLAQUE MURALE INTERR BASCULE,AMANDE,POLY close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
PLAQUE MURALE INTERR BASCULE,AMANDE,POLY

PLAQUE MURALE INTERR BASCULE,AMANDE,POLY

HUBBELL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 4,39 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 136 = 597,04 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être acheté en quantités de 136 ou plus. Veuillez mettre à jour la quantité pour procéder au paiement.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article HBLP2LA
  • N° de modèle du manufacturier P2LA
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121302
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.08 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePlaque murale d'interrupteur à bascule
  • MatériauPolycarbonate
  • Taille de plaqueStandard
  • FinitionSatiné
  • Nombre d'ouvertures de sortie0
  • Orientation de la sortieVertical
  • Largeur hors tout4,7 po
  • Indice d'inflammabilité UL 94V-2
  • MatériauNon métallique
  • Couleur Amande clair
  • Nb de groupes 2
  • Caractéristiques de résistance Résistance aux chocs
  • Pour le type d'interrupteur Bascule, inverseur
  • Nombre d'ouvertures pour interrupteurs 2
  • Hauteur hors tout 0,3 po
  • Normes Classé cULus
  • Type de plaque murale À bascule
  • Profondeur hors tout 0,3 po
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande