!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RELAIS TEMPORISÉ ENCAPSULÉ MULTIFONCTION, NICKEL ARGENTÉ, 24 A, 240 V CA, SURFACE, 9 GOUPILLES

RELAIS TEMPORISÉ ENCAPSULÉ MULTIFONCTION, NICKEL ARGENTÉ, 24 A, 240 V CA, SURFACE, 9 GOUPILLES

MACROMATIC

RELAIS TEMPORISÉ ENCAPSULÉ MULTIFONCTION, NICKEL ARGENTÉ, 24 A, 240 V CA, SURFACE, 9 GOUPILLES close
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
RELAIS TEMPORISÉ ENCAPSULÉ MULTIFONCTION, NICKEL ARGENTÉ, 24 A, 240 V CA, SURFACE, 9 GOUPILLES

RELAIS TEMPORISÉ ENCAPSULÉ MULTIFONCTION, NICKEL ARGENTÉ, 24 A, 240 V CA, SURFACE, 9 GOUPILLES

MACROMATIC

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $95.82 / CHAQUE
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
  • N° article WWG21EP68
  • N° de modèle du manufacturier THR-3836U
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121519
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.2 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRelais temporisé encapsulé multifonction
  • Forme de baseCarrée
  • Forme de contactSPDT
  • Capacité des contacts (CC)12 A à 125 V
  • Nombre de fonctions de temporisation4
  • Connexion électriqueBorne à vis
  • Durée minimale d'utilisation0,1 s
  • Nb de goupilles9
  • Style de montageSurface
  • Profondeur du corps0,79 po
  • Largeur du corps2 po
  • Durabilité d'opération électrique100 000
  • Température de service maximale149 Degrees F
  • Température minimale de service-18 Degrees F
  • Profondeur hors tout1,14 po
  • Méthode de réinitialisationRéinitialisation du délai
  • Méthode d'ajustement Commutateur DIP
  • Tension de bobine 240 V CA
  • Capacité des contacts (CA) 24 A à 240 V
  • Courant nominal 24 A
  • Fonctions de temporisation Clignoteur ARRÊT en premier, clignoteur marche 1s, coup unique à front de descente, horloge de surveillance
  • Tension d'entrée (V) 12 à 125 V CC, 24 à 240 V CA
  • Temps de réglage maximum 100 min
  • Type d'étanchéité Enfermé
  • Interface de réglage Analogique
  • Hauteur du corps 2 po
  • Matériau des contacts Nickel argenté
  • Fréquence 50/60 Hz
  • Durabilité d'opération mécanique 10 000 000
  • Précision de temporisation +0 % -50 % (réglage minimum [ajustable]), +5 % -0 % (réglage maximum [ajustable])
  • Consommation d'énergie 2 VA
  • Normes Homologué UL