!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VANNE VIDANGE AUTO ELECTR TEMP, 1/4 PO

VANNE VIDANGE AUTO ELECTR TEMP, 1/4 PO

SPEEDAIRE

VANNE VIDANGE AUTO ELECTR TEMP, 1/4 PO close
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
VANNE VIDANGE AUTO ELECTR TEMP, 1/4 PO

VANNE VIDANGE AUTO ELECTR TEMP, 1/4 PO

SPEEDAIRE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $425.23 / CHAQUE
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
  • N° article WWG53DN43
  • N° de modèle du manufacturier 53DN43
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141603
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.22 lb

Spécifications techniques

  • ArticleVanne de vidange automatique électrique temporisée
  • Cycle de vidange ajustable1 min à 60 min
  • Pression max.250 lb/po²
  • Plage de température de service35 Degrees F à 165 Degrees F
  • Largeur hors tout5 39/64 po
  • Matériau du corpsPlastique ABS, laiton
  • BoîtierNEMA 5
  • ComprendCordon d'alimentation robuste de 6 pieds avec mise à la terre, filtre de vidange
  • Taux de drainage 4 gal/min
  • Temps de purge 1 s à 30 s
  • Taille de tuyau 1/4 po NPT
  • Hauteur hors tout 3 5/16 po
  • Profondeur hors tout 4 1/2 po
  • Ampères CA 0,3 A
  • Hz 60 Hz
  • Pays d’origine Irlande (sous réserve de modification)