!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RELAIS TEMPORISÉ MULTIFONCTION, ALLIAGE D'ARGENT, 15 A, 12 À 240 V CA/CC, RAIL DIN, 6 GOUPILLES

RELAIS TEMPORISÉ MULTIFONCTION, ALLIAGE D'ARGENT, 15 A, 12 À 240 V CA/CC, RAIL DIN, 6 GOUPILLES

MACROMATIC

RELAIS TEMPORISÉ MULTIFONCTION, ALLIAGE D'ARGENT, 15 A, 12 À 240 V CA/CC, RAIL DIN, 6 GOUPILLES close
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
RELAIS TEMPORISÉ MULTIFONCTION, ALLIAGE D'ARGENT, 15 A, 12 À 240 V CA/CC, RAIL DIN, 6 GOUPILLES

RELAIS TEMPORISÉ MULTIFONCTION, ALLIAGE D'ARGENT, 15 A, 12 À 240 V CA/CC, RAIL DIN, 6 GOUPILLES

MACROMATIC

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $64.91 / CHAQUE
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
  • N° article WWG23NV42
  • N° de modèle du manufacturier TE-8816U
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121519
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.15 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRelais temporisé multifonction
  • Forme de baseCarrée
  • Forme de contactSPDT
  • Courant nominal15 A
  • Fonctions de temporisationMultifonction
  • Indice IPIP20
  • Durée minimale d'utilisation0,1 s
  • Nb de goupilles6
  • Style de montageRail DIN
  • Profondeur du corps2,52 po
  • Largeur du corps0,69 po
  • Durabilité d'opération électrique70 000
  • Température de service maximale131 Degrees F
  • Durabilité d'opération mécanique10 000 000
  • Profondeur hors tout3,5 po
  • Méthode de réinitialisationRéinitialisation du délai
  • Méthode d'ajustement Potentiomètre
  • Tension de bobine 12 à 240 V CA/CC
  • Capacité des contacts (CA) 15 A à 240 V
  • Nombre de fonctions de temporisation 10
  • Connexion électrique Pince à vis
  • Tension d'entrée (V) 12 à 240 V CA/CC
  • Temps de réglage maximum 10 jours
  • Type d'étanchéité Enfermé
  • Interface de réglage Analogique
  • Hauteur du corps 3,55 po
  • Matériau des contacts Alliage d'argent
  • Fréquence 50/60 Hz
  • Tension d'interruption maximale 240 VCA/VCC
  • Température minimale de service -4 Degrees F
  • Consommation d'énergie 1,7 W, 3 VA
  • Normes Certifié CE, homologué UL
  • Pays d’origine République tchèque (sous réserve de modification)