!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RELAIS TEMPORISÉ MULTIFONCTION, ALLIAGE D'ARGENT, 15 A, 12 À 240 V CA/CC, RAIL DIN, 9 GOUPILLES

RELAIS TEMPORISÉ MULTIFONCTION, ALLIAGE D'ARGENT, 15 A, 12 À 240 V CA/CC, RAIL DIN, 9 GOUPILLES

DAYTON

RELAIS TEMPORISÉ MULTIFONCTION, ALLIAGE D'ARGENT, 15 A, 12 À 240 V CA/CC, RAIL DIN, 9 GOUPILLES close
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
RELAIS TEMPORISÉ MULTIFONCTION, ALLIAGE D'ARGENT, 15 A, 12 À 240 V CA/CC, RAIL DIN, 9 GOUPILLES

RELAIS TEMPORISÉ MULTIFONCTION, ALLIAGE D'ARGENT, 15 A, 12 À 240 V CA/CC, RAIL DIN, 9 GOUPILLES

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $81.98 / CHAQUE
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
  • N° article WWG31EE12
  • N° de modèle du manufacturier 31EE12
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121519
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.22 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRelais temporisé multifonction
  • Tension de bobine12 à 240 V CA/CC
  • Capacité des contacts (CA)15 A à 240 V
  • Nombre de fonctions de temporisation10
  • Connexion électriquePince à vis
  • Tension d'entrée (V)12 à 240 V CA/CC
  • Temps de réglage maximum10 jours
  • Type d'étanchéitéEnfermé
  • Profondeur du corps0,69 po
  • Largeur du corps2,52 po
  • Fréquence50/60 Hz
  • Consommation d'énergie3 VA
  • Méthode d'ajustement Potentiomètre
  • Forme de contact DPDT
  • Courant nominal 15 A
  • Fonctions de temporisation Clignoteur (arrêt en premier), clignoteur (marche en premier), intervalle en marche, relais à verrouillage, retard d'arrêt, retard d'arrêt/de marche, retard de marche, coup unique, générateur d'impulsions, horloge de surveillance
  • Indice IP IP20
  • Durée minimale d'utilisation 0,1 s
  • Nb de goupilles 9
  • Style de montage Rail DIN
  • Hauteur du corps 3,55 po
  • Matériau des contacts Alliage d'argent
  • Profondeur hors tout 3,55 po
  • Normes Certifié CE, homologué UL
  • Pays d’origine République tchèque (sous réserve de modification)