!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CAMION À BENNE,500 LB,MAN,NR,57 X 28 X 38,POLYÉTH

CAMION À BENNE,500 LB,MAN,NR,57 X 28 X 38,POLYÉTH

KLETON

CAMION À BENNE,500 LB,MAN,NR,57 X 28 X 38,POLYÉTH close
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
CAMION À BENNE,500 LB,MAN,NR,57 X 28 X 38,POLYÉTH

CAMION À BENNE,500 LB,MAN,NR,57 X 28 X 38,POLYÉTH

KLETON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $748.22 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
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
  • N° article SCNMN980
  • N° de modèle du manufacturier MN980
  • N° de classification normalisée des produits et services 24000000
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 62.0 lb

Informations sur le produit

Ce camion à benne manuelle de couleur noire est doté de roulettes robustes à noyau en caoutchouc et a une capacité de charge de 500 livres. Il mesure 57 longueur x 28 largeur x 38 pouces de hauteur et est fait de polyéthylène.

Spécifications techniques

  • ArticleChariot à bascule
  • Capacité en verges cubes0,625 vg³
  • Longueur hors tout57 po
  • Hauteur hors tout38 po
  • Matériau de la carcassePolyéthylène
  • Type de manche/poignéeMoulé
  • Configuration de la roulette/roue(2) Fixe, (2) Pivot
  • Sculpture/matériau de la rouletteCaoutchouc moulé
  • Type de frein de rouletteAucun frein
  • Matériau de la sculpture de la roue montée sur essieuCaoutchouc non marquant
  • Légende du contenantAucun
  • Assemblé(e)/Non assemblé(e)Assemblé(e)
  • ComprendComprend de petites roulettes pivotantes à l'avant et de grandes roues fixes à l'arrière
  • Hauteur de contenant38 po
  • Capacité en pi³ 16,875 pi³
  • Capacité de charge 500 lb
  • Largeur hors tout 28 po
  • Matériau de conteneur Polyéthylène
  • Couleur Gris
  • Options de mobilité Manuel
  • Type de roulette Pivotante
  • Diamètre de roulette 8 po
  • Type de roue montée sur essieu Caoutchouc
  • Diamètre de roue montée sur essieu 4 po
  • Rails latéraux de renfort en acier inclus Sans rails latéraux de renfort
  • Hauteur de manche/poignée 38 po
  • Barre de remorquage incluse Non
  • Roulettes/roues non-marquantes Non marquantes
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)