Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce camion à benne manuelle de calibre 16 de couleur noire est doté de roulettes robustes à noyau en caoutchouc et a une capacité de charge de 1 250 livres. Il mesure 66 longueur x 34 largeur x 43 pouces de hauteur et est fabriqué en polyéthylène avec un cadre en acier.
Spécifications techniques
ArticleChariot à bascule
Capacité en verges cubes1,1 vg³
Longueur hors tout66 po
Hauteur hors tout43 po
Matériau de la carcasseAcier
Type de manche/poignéeChâssis arrière
Configuration de la roulette/roue(2) Fixe, (2) Pivot
Sculpture/matériau de la rouletteCaoutchouc moulé
Type de frein de rouletteAucun frein
Matériau de la sculpture de la roue montée sur essieuCaoutchouc moulé
Légende du contenantAucun
Assemblé(e)/Non assemblé(e)Assemblé(e)
Hauteur de manche/poignée34 po
Barre de remorquage incluseNon
Roulettes/roues non-marquantesNon
Capacité en pi³29,7 pi³
Capacité de charge1 250 lb
Largeur hors tout34 po
Matériau de conteneurPolyéthylène
CouleurGris
Options de mobilitéManuel
Type de roulettePivotante
Diamètre de roulette12 po
Type de roue montée sur essieuCaoutchouc
Diamètre de roue montée sur essieu5 po
Rails latéraux de renfort en acier inclusAvec rails latéraux de renfort
Calibre16
ComprendComprend de petites roulettes pivotantes à l'avant et de grandes roues fixes à l'arrière
Hauteur de contenant43 po
Pays d’origineCanada
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca