!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ARRIMAGE INT/EXT DU TABLEAU ARRIÈRE,P/ BATEAU,NR,4 PI X 2 PO,PQ DE 2

ARRIMAGE INT/EXT DU TABLEAU ARRIÈRE,P/ BATEAU,NR,4 PI X 2 PO,PQ DE 2

B. ERICKSON

ARRIMAGE INT/EXT DU TABLEAU ARRIÈRE,P/ BATEAU,NR,4 PI X 2 PO,PQ DE 2 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
ARRIMAGE INT/EXT DU TABLEAU ARRIÈRE,P/ BATEAU,NR,4 PI X 2 PO,PQ DE 2

ARRIMAGE INT/EXT DU TABLEAU ARRIÈRE,P/ BATEAU,NR,4 PI X 2 PO,PQ DE 2

B. ERICKSON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 27,84 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 6 = 167,04 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 6. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article ESN06100
  • N° de modèle du manufacturier 06100
  • N° de classification normalisée des produits et services 24101608
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.0 lb

Informations sur le produit

Ces attaches de traverse intérieures/extérieures mesurent quatre pieds sur deux pouces et sont destinées aux bateaux. Ces attaches noires ont une boucle de verrouillage centrale et sont livrées en paquet de deux.

Spécifications techniques

  • ArticleTraverse d'Arrimage 2 po x 4 po Noir 2 /pqt.
  • Type d'extrémitéCrochets en « s » Enduits de Vinyle
  • Couleur Noir
  • Durée de la garantie du fabricant 90 jours contre les défauts de fabrication
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande