!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ATTACHES CÂBLES A/ARDI, UV/INTMPR, 50 LB, MS, NR, 8X0.184X0.043PO/1.75PO DIA MAX, AC/NYL 6/6, PQ100

ATTACHES CÂBLES A/ARDI, UV/INTMPR, 50 LB, MS, NR, 8X0.184X0.043PO/1.75PO DIA MAX, AC/NYL 6/6, PQ100

TYRAP

ATTACHES CÂBLES A/ARDI, UV/INTMPR, 50 LB, MS, NR, 8X0.184X0.043PO/1.75PO DIA MAX, AC/NYL 6/6, PQ100 close
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
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne.
ATTACHES CÂBLES A/ARDI, UV/INTMPR, 50 LB, MS, NR, 8X0.184X0.043PO/1.75PO DIA MAX, AC/NYL 6/6, PQ100

ATTACHES CÂBLES A/ARDI, UV/INTMPR, 50 LB, MS, NR, 8X0.184X0.043PO/1.75PO DIA MAX, AC/NYL 6/6, PQ100

TYRAP

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $66.45 / PAQUET de 100
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
  • N° article TBSTY25MX100
  • N° de modèle du manufacturier TY25MX-100
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121703
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.3 lb

Informations sur le produit

Ces attaches de câble en nylon 6/6 ont une fermeture à ardillon en acier et sont résistantes aux UV et aux intempéries. Elles ont une résistance à la traction de 50 livres et mesurent 8 x 0.184 x 0.043 pouces, avec un diamètre de faisceau maximal de 1.75 pouce. Ces attaches répondent aux normes MS et sont de couleur noire. Elles viennent par paquets de 100.

Spécifications techniques

  • ArticleAttaches de câbles
  • Classe des attachesStandard
  • Largeur0,184 po
  • Style de verrouillageArdillon en acier inoxydable
  • Résistance à la traction50 lb
  • Diamètre nominal maximal de faisceau1 8/9 po
  • Plage de température-76 degrés à 221 degrés Fahrenheit
  • Type de l'UL2, 21S
  • Diamètre de lot max.1,89 po
  • MatériauNylon 6/6
  • Température nominale min.-76 Degrees F
  • Conception (attaches de câbles) Standard
  • Longueur réelle 7,3 po
  • Longueur nominale 7 1/2 po
  • Couleur Noir
  • Propriétés de l'attache de câble Résistant aux UV, résistant aux intempéries
  • Usage extérieur Oui
  • Homologation pour plénum Oui
  • Épaisseur 0,04 po
  • Matériau de base (attaches de câbles) Nylon
  • Température nominale max. 221 Degrees F
  • Normes UL E49405, RoHS3 Conforme, REACH 223 Conforme, TSCA Article 6(h) Conforme