Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ces attaches de câbles noires en nylon 6/6, avec une fermeture à ardillon en acier. Elles répondent aux normes MS et sont des types UL 2 et 21. Ces attaches de câble ont une longueur de 4 pouces, une largeur de 0.09 pouce et une épaisseur de 0.03 pouce, avec un diamètre maximal de faisceau de 0.63 pouces. Elles sont résistantes aux UV et aux intempéries et sont livrées en paquets de 100.
Spécifications techniques
ArticleAttaches de câbles
Longueur réelle3,6 po
Longueur nominale4 po
CouleurNoir
Propriétés de l'attache de câbleRésistant aux UV, résistant aux intempéries