!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ATTACHES CÂBLES, CLIQUET PLASTIQUE, ROHS, -40C 105C, NOIR, 383X1.4X12.7MM, PQ 300

ATTACHES CÂBLES, CLIQUET PLASTIQUE, ROHS, -40C 105C, NOIR, 383X1.4X12.7MM, PQ 300

HELLERMANN TYTON

ATTACHES CÂBLES, CLIQUET PLASTIQUE, ROHS, -40C 105C, NOIR, 383X1.4X12.7MM, PQ 300 close
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
ATTACHES CÂBLES, CLIQUET PLASTIQUE, ROHS, -40C 105C, NOIR, 383X1.4X12.7MM, PQ 300

ATTACHES CÂBLES, CLIQUET PLASTIQUE, ROHS, -40C 105C, NOIR, 383X1.4X12.7MM, PQ 300

HELLERMANN TYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $243.79 / PAQUET de 300
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
  • N° article ISL111-12302
  • N° de modèle du manufacturier 111-12302
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121703
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 4.65 lb

Informations sur le produit

D'une largeur de 12.7 millimètres, ces attaches de câble sont conçues pour minimiser le pincement des tuyaux et conduites. Elles ont un épaisseur de d'1.4 mm et une longueur de 383.5 mm. Ces sangles répondent aux normes ROHS et sont résistantes à la chaleur, aux UV et aux chocs. Elles peuvent être utilisées à des températures entre -40C et 105C. Elles sont noires, avec un verrouillage à cliquet en plastique.

Spécifications techniques

  • ArticleAttache de câble
  • Longueur réelle15,10 po
  • Longueur nominale15 3/32 po
  • CouleurNoir
  • Diamètre nominal maximal de faisceau4 3/16 po
  • Conception (attaches de câbles) Sangle large
  • Largeur 9/16 po
  • Style de verrouillage Cliquet en plastique
  • Résistance à la traction 120 lb