!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PINCE TRAVERSE DOUBLE VERROUILLAGE, 13PO L/1.33PO DIA MAX, NOIR, NYLON/POLYAMIDE, PQ 50

PINCE TRAVERSE DOUBLE VERROUILLAGE, 13PO L/1.33PO DIA MAX, NOIR, NYLON/POLYAMIDE, PQ 50

HELLERMANN TYTON

PINCE TRAVERSE DOUBLE VERROUILLAGE, 13PO L/1.33PO DIA MAX, NOIR, NYLON/POLYAMIDE, PQ 50 close
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
PINCE TRAVERSE DOUBLE VERROUILLAGE, 13PO L/1.33PO DIA MAX, NOIR, NYLON/POLYAMIDE, PQ 50

PINCE TRAVERSE DOUBLE VERROUILLAGE, 13PO L/1.33PO DIA MAX, NOIR, NYLON/POLYAMIDE, PQ 50

HELLERMANN TYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 106,45 $ / PAQUET de 50

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 2 = 212,90 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 2. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article ISLDCT90HIRK2
  • N° de modèle du manufacturier DCT90HIRK2
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121703
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.204 lb

Informations sur le produit

Cette pince à traverse à double verrouillage vient avec une attache de câble de 13 po et a un de diamètre de faisceau maximum de 1.3 pouce. Il est fabriqué à partir de nylon et de polyamide et est livré en paquet de 50.

Spécifications techniques

  • ArticleAttache à double pince
  • Propriétés de l'attache de câbleClassé inflammable
  • Style de verrouillageFixation par goujon soudé
  • Diamètre nominal maximal de faisceau1 3/16 po
  • Résistance à la traction150 lb
  • Longueur réelle13 po
  • Conception (attaches de câbles)Pince double
  • Classe des attaches Service intensif
  • Couleur Noir
  • Longueur nominale 13 po
  • Plage de température -40 degrés à 221 degrés Fahrenheit
  • Largeur 9/16 po
  • Matériau de base (attaches de câbles) Polyamide