!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RACCORD TRAVERSANT,METALLIQUE,3/8PO,PQ5

RACCORD TRAVERSANT,METALLIQUE,3/8PO,PQ5

PARKER

RACCORD TRAVERSANT,METALLIQUE,3/8PO,PQ5 close
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
RACCORD TRAVERSANT,METALLIQUE,3/8PO,PQ5

RACCORD TRAVERSANT,METALLIQUE,3/8PO,PQ5

PARKER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $186.97 / PAQUET de 5
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
  • N° article WWG5UNL6
  • N° de modèle du manufacturier 393P-6-6
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142612
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.47 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCoupleur traversant
  • Type de raccordement du côté A du raccordTige enfichable
  • Type de contrôle du débitPassage
  • Longueur hors tout1 11/32 po
  • Classe de matériauCA360
  • Diamètre extérieur du tube côté B du raccord3/8 po
  • Températures de service max.150 degrés F
  • SériePoly-Tite
  • Application Équipement dentaire, systèmes pneumatiques, conduite d'eau
  • Type de raccordement du côté B du raccord Compression
  • Matériau de raccord Laiton
  • Finition/revêtement Chromé
  • Diamètre extérieur du tube côté A du raccord 3/8 po
  • Taille hexagonale 1/2 po
  • Température minimale de service 0 degrés F