!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TR TARAUD TROIS PIECES,M5-0,80,ACIER RAP

TR TARAUD TROIS PIECES,M5-0,80,ACIER RAP

CLEVELAND

TR TARAUD TROIS PIECES,M5-0,80,ACIER RAP close
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
TR TARAUD TROIS PIECES,M5-0,80,ACIER RAP

TR TARAUD TROIS PIECES,M5-0,80,ACIER RAP

CLEVELAND

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $82.83 / CHAQUE
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
  • N° article GNFC54377
  • N° de modèle du manufacturier C54377
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112806
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.065 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTr taraud à trois pièces
  • Fini du taraudBrillant, non revêtu
  • Taille de filetage du taraudM5-0.80
  • Tolérance sur diamètre sur flancs de taraud2B
  • Style du robinetGoujure droite (à main)
  • Direction de filetageDroitier
  • NormesUSCTI Tableau 302A
  • Comprend(1) taraud finisseur, (1) taraud à bouchon (1) taraud ébaucheur
  • Code ISO - matière principaleK, M, N, P
  • Longueur hors tout60,45 mm
  • Matériau du taraud Acier à coupe rapide
  • Chanfrein du taraud Finisseur, intermédiaire, ébaucheur
  • Type de filet Métrique
  • Diamètre de tige 4,93 mm
  • Groupe de tarauds Ensemble de tarauds
  • Longueur de filetage 12,70 mm
  • Série 1004
  • Application - matière principale Aluminium, laiton, bronze, fonte, cuivre, acier inoxydable, acier
  • Nb de pièces 3