!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FREIN-FILET,SÉRIE 2620,SERINGUE,HT CHALEUR/RÉST,30 G,ESTER DE DIMÉTHACRYLATE

FREIN-FILET,SÉRIE 2620,SERINGUE,HT CHALEUR/RÉST,30 G,ESTER DE DIMÉTHACRYLATE

LOCTITE

FREIN-FILET,SÉRIE 2620,SERINGUE,HT CHALEUR/RÉST,30 G,ESTER DE DIMÉTHACRYLATE close
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
FREIN-FILET,SÉRIE 2620,SERINGUE,HT CHALEUR/RÉST,30 G,ESTER DE DIMÉTHACRYLATE

FREIN-FILET,SÉRIE 2620,SERINGUE,HT CHALEUR/RÉST,30 G,ESTER DE DIMÉTHACRYLATE

LOCTITE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $114.41 / CHAQUE
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
  • N° article LCT1138282
  • N° de modèle du manufacturier 1138282
  • N° de classification normalisée des produits et services 31201612
  • PAGE DU CATALOGUE # 1245
  • Poids à l’expédition 0.13 lb

Informations sur le produit

Ce frein-filet haute température série 2620 a un durcissement complet de 24 heures, une viscosité de 20 000 à 70 000 et est disponible dans une seringue de 30 grammes. Avec un type chimique d'ester de diméthacrylate, ce frein-filet à haute résistance a une densité de 1.16 et est amovible avec une chaleur localisée et des outils manuels.

Spécifications techniques

  • ArticleFrein-filet haute température et antigoutte
  • CouleurRouge
  • Type de contenantSeringue
  • Type de cureAnaérobie
  • NormesRoHS
  • Point d'éclair199,4 Degrees F
  • Viscosité maximum70,000 cP
  • Couple prévalent9,7 po-lb
  • Poids spécifique1.16
  • Teneur en COV0,0033
  • Force de blocage du filetage Moyenne/élevée
  • Taille de contenant 30 g
  • Couple de démarrage 161 po-lb
  • Propriétés du blocage du filetage Résistant aux hautes températures, anti-goutte
  • Base chimique Ester diméthacrylate
  • Temps jusqu'à durcissement complet 1 jour
  • Viscosité minimale 20 000 CP
  • Forme du produit Pâte
  • Exigences de stockage 8 Degrees C à 21 Degrees C