!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FREIN FILETS HAUTE RÉSISTANCE, 266, RG, RÉSISTANT AUX HAUTES TEMPÉRATURES, BOUTEILLE 8,45OZ LIQ

FREIN FILETS HAUTE RÉSISTANCE, 266, RG, RÉSISTANT AUX HAUTES TEMPÉRATURES, BOUTEILLE 8,45OZ LIQ

LOCTITE

FREIN FILETS HAUTE RÉSISTANCE, 266, RG, RÉSISTANT AUX HAUTES TEMPÉRATURES, BOUTEILLE 8,45OZ LIQ close
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
FREIN FILETS HAUTE RÉSISTANCE, 266, RG, RÉSISTANT AUX HAUTES TEMPÉRATURES, BOUTEILLE 8,45OZ LIQ

FREIN FILETS HAUTE RÉSISTANCE, 266, RG, RÉSISTANT AUX HAUTES TEMPÉRATURES, BOUTEILLE 8,45OZ LIQ

LOCTITE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $443.33 / CHAQUE
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
  • N° article LCT232331R
  • N° de modèle du manufacturier 232331
  • N° de classification normalisée des produits et services 31201701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.755 lb

Informations sur le produit

Ce frein-filets haute résistance est rouge et est livré dans une bouteille de 8,45oz liq. Il répond aux normes de la Proposition 65 de Californie, CEPA DSL/NDSL,CERCLA/SARA 311,CERCLA/SARA 312,CERCLA/SARA 313,OSHA 29 CFR 1910.1200 et TSCA. Ce frein-filets de haute résistance nécessite un temps de travail de 15min et offre une force de blocage des filetages élevée. Il est également résistant aux hautes températures.

Spécifications techniques

  • ArticleFrein-filet haute résistance
  • Force de blocage du filetageÉlevée
  • Taille de contenant8,45 oz liq.
  • Temps de travail15 minutes
  • Type de cureAnaérobie
  • NormesCalifornia Proposition 65, CEPA DSL/NDSL, CERCLA/SARA 311, CERCLA/SARA 312, CERCLA/SARA 313, OSHA 29 CFR 1910.1200, TSCA
  • Point d'éclair200 Degrees F
  • Températures de service max.450 Degrees F
  • Température minimale de service-65 Degrees F
  • Couple prévalent75 po-lb
  • Méthode d'enlèvementOutil à main et chaleur
  • Exigences de stockage8 Degrees C à 21 Degrees C
  • Pour le type de matériau Laiton, bronze, cuivre, fer, manganèse, monel, nickel, acier
  • Couleur Rouge
  • Type de contenant Bouteille
  • Couple de démarrage 265 po-lb
  • Propriétés du blocage du filetage Résistant aux hautes températures
  • Base chimique Diméthacrylate
  • Temps jusqu'à durcissement complet 1 jour
  • Viscosité maximum 11,000 cP
  • Viscosité minimale 7 000 CP
  • Forme du produit Liquide
  • Poids spécifique 1.19
  • Teneur en COV 11,08 g/L