!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FREIN FILETS HAUTE RÉSISTANCE, 262, RG, RÉSISTANT AUX HUILES, BOUTEILLE 8,45OZ LIQ

FREIN FILETS HAUTE RÉSISTANCE, 262, RG, RÉSISTANT AUX HUILES, BOUTEILLE 8,45OZ LIQ

LOCTITE

FREIN FILETS HAUTE RÉSISTANCE, 262, RG, RÉSISTANT AUX HUILES, BOUTEILLE 8,45OZ LIQ close
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
FREIN FILETS HAUTE RÉSISTANCE, 262, RG, RÉSISTANT AUX HUILES, BOUTEILLE 8,45OZ LIQ

FREIN FILETS HAUTE RÉSISTANCE, 262, RG, RÉSISTANT AUX HUILES, BOUTEILLE 8,45OZ LIQ

LOCTITE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $277.55 / CHAQUE
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
  • N° article LCT135375R
  • N° de modèle du manufacturier 135375
  • N° de classification normalisée des produits et services 31201601
  • PAGE DU CATALOGUE # 1245
  • Poids à l’expédition 0.75 lb

Informations sur le produit

Ce frein-filets haute résistance est rouge et est livré dans une bouteille de 8,45oz liq. Il répond aux normes ASTM,MIL-S-46163-A. Ce frein-filets de haute résistance nécessite un temps de travail de 8min et offre une force de blocage des filetages élevée. Il est également résistant aux huiles.

Spécifications techniques

  • ArticleFrein-filet haute résistance
  • Force de blocage du filetageÉlevée
  • Taille de contenant8,45 oz liq.
  • Temps de travail8 minutes
  • Type de cureAnaérobie
  • NormesASTM D-5363, MIL-S-46163-A
  • Point d'éclair200 Degrees F
  • Températures de service max.300 Degrees F
  • Température minimale de service-65 Degrees F
  • Couple prévalent350 po-lb
  • Méthode d'enlèvementOutil à main et chaleur
  • Exigences de stockage8 Degrees C à 21 Degrees C
  • Pour le type de matériau Laiton, bronze, cuivre, fer, manganèse, monel, nickel, acier
  • Couleur Rouge
  • Type de contenant Bouteille
  • Couple de démarrage 190 po-lb
  • Propriétés du blocage du filetage Tolérant à l'huile
  • Base chimique Diméthacrylate
  • Temps jusqu'à durcissement complet 1 jour
  • Viscosité maximum 2,400 cP
  • Viscosité minimale 1 200 CP
  • Forme du produit Liquide
  • Poids spécifique 1.1
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)