Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce frein-filets de faible résistance est violet et est livré dans une bouteille de 1,69oz liq. Il répond aux normes de la Proposition 65 de Californie, CEPA DSL/NDSL,CERCLA/SARA 311,CERCLA/SARA 312,CERCLA/SARA 313,OSHA 29 CFR 1910.1200 et TSCA. Ce frein-filets de faible résistance nécessite un temps de travail de 20min et offre une force de blocage des filetages réduite. Il est également résistant aux huiles.