Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce frein-filets de faible résistance est violet et est livré dans une bouteille de 8,45oz liq. Conforme aux normes Mil-S-46163-A Type II de classe M. Ce frein-filet à faible résistance nécessite un temps de travail de 20min, répond aux spécifications militaires et a une force de blocage des filetages réduite.
Spécifications techniques
ArticleFrein-filet à faible résistance
Force de blocage du filetageFaible
Taille de contenant8,45 oz liq.
Temps de travail20 minutes
Type de cureAnaérobie
NormesMil-S-46163-A Type II Catégorie M
Point d'éclair200 Degrees F
Températures de service max.300 Degrees F
Température minimale de service-65 Degrees F
Couple prévalent9 po-lb
Méthode d'enlèvementOutil à main
Exigences de stockage8 Degrees C à 21 Degrees C
Pour le type de matériauLaiton, bronze, cuivre, fer, manganèse, monel, nickel, acier
CouleurViolet
Type de contenantBouteille
Couple de démarrage25 po-lb
Propriétés du blocage du filetageConforme aux spécifications militaires
Base chimiqueAcide oléique 5.5EO
Temps jusqu'à durcissement complet1 jour
Viscosité maximum1,600 cP
Viscosité minimale800 CP
Forme du produitLiquide
Poids spécifique1.05
Teneur en COV1,79 g/L
Pays d’origineÉtats-Unis
(sous réserve de modification)
Cet article a été désigné par le fabricant comme produit écologiquement préférable (PEP) pour les raisons suivantes: Certification environnementale et autres reconnaissances: Certifié NSF (norme de durabilité or environnementale)
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca