!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BLOQUEUR FILETS FORCE MOYENNE 50ML

BLOQUEUR FILETS FORCE MOYENNE 50ML

PERMATEX

BLOQUEUR FILETS FORCE MOYENNE 50ML close
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
BLOQUEUR FILETS FORCE MOYENNE 50ML

BLOQUEUR FILETS FORCE MOYENNE 50ML

PERMATEX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 70,04 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 10 = 700,40 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être acheté en quantités de 10 ou plus et en multiples de 6. Veuillez mettre à jour la quantité pour procéder au paiement.
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
  • N° article PML24250
  • N° de modèle du manufacturier 24250
  • N° de classification normalisée des produits et services 12350000
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.18 lb

Informations sur le produit

Ces freins filets s’utilisent avec des éléments de fixation en métal pour empêcher le relâchement en raison des vibrations. Ils comblent l’espace entre les filetages des boulons et des vis afin de les maintenir en place et forment une barrière autour des filetages pour prévenir les fuites, la corrosion et la rouille. Les freins filets sont codés par couleur qui représente leur résistance de blocage et autres propriétés uniques.

Spécifications techniques

  • ArticleBloqueur de filets
  • NormesUSA Mil-Spec (S-4,6163A) Type II, classe M
  • Poids spécifique1
  • Couleur Bleu
  • Point d'éclair Greater Than 93 Degrees C / Greater Than 200 Degrees F