!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FREIN-FILET,SÉRIE 294,DURC COMPLET 24 H,UTILIS A/ CHALEUR,HT TEMP,50 ML,ANAÉROBIE

FREIN-FILET,SÉRIE 294,DURC COMPLET 24 H,UTILIS A/ CHALEUR,HT TEMP,50 ML,ANAÉROBIE

LOCTITE

FREIN-FILET,SÉRIE 294,DURC COMPLET 24 H,UTILIS A/ CHALEUR,HT TEMP,50 ML,ANAÉROBIE close
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
FREIN-FILET,SÉRIE 294,DURC COMPLET 24 H,UTILIS A/ CHALEUR,HT TEMP,50 ML,ANAÉROBIE

FREIN-FILET,SÉRIE 294,DURC COMPLET 24 H,UTILIS A/ CHALEUR,HT TEMP,50 ML,ANAÉROBIE

LOCTITE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $138.01 / CHAQUE
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
  • N° article LCT27936
  • N° de modèle du manufacturier 232774
  • N° de classification normalisée des produits et services 12350000
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.2 lb

Informations sur le produit

Ce composé de couleur noire est idéal pour une utilisation dans les trous profonds, les trous à angle élevé, les trous problématiques, les fouets et les trous horizontaux. Le paquet de 22 livres comprend la résine et le durcisseur. Le composé adhère au verre, à la maçonnerie, au métal, au plastique, au PVC, au caoutchouc et à l'uréthane. Il a un temps de séchage d'une minute et peut être appliqué à des températures comprises entre -29 et 82 ℃.

Spécifications techniques

  • ArticleFrein-filets
  • Type de contenantBouteille
  • Poids spécifique1.1229
  • Couleur Vert
  • Point d'éclair 100 Degrees C