!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FREIN-FILETS, OR, 36ML, DURCISSEMENT 24H, TEMPS DE TRAVAIL 20MIN, HAUTE RÉSISTANCE

FREIN-FILETS, OR, 36ML, DURCISSEMENT 24H, TEMPS DE TRAVAIL 20MIN, HAUTE RÉSISTANCE

PERMATEX

FREIN-FILETS, OR, 36ML, DURCISSEMENT 24H, TEMPS DE TRAVAIL 20MIN, HAUTE RÉSISTANCE close
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
FREIN-FILETS, OR, 36ML, DURCISSEMENT 24H, TEMPS DE TRAVAIL 20MIN, HAUTE RÉSISTANCE

FREIN-FILETS, OR, 36ML, DURCISSEMENT 24H, TEMPS DE TRAVAIL 20MIN, HAUTE RÉSISTANCE

PERMATEX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $58.39 / CHAQUE
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
  • N° article PML25236
  • N° de modèle du manufacturier 25236
  • N° de classification normalisée des produits et services 31201627
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.19 lb

Informations sur le produit

Ce frein-filets est orange et est livré dans une bouteille de 36mL. Il répond aux normes ASTM D5363 AN0331,classe O,Mil-S46163A,type II. Ce frein-filets nécessite un temps de travail de 20min, offre une force de blocage des filetages élevée et est anti-goutte.

Spécifications techniques

  • ArticleFrein filet
  • Force de blocage du filetageÉlevée
  • Méthode de nettoyageSoluble dans le nettoyant pour freins et pièces pour le nettoyage
  • Type de contenantBouteille
  • Série de primaire compatiblePermatex Surface Prep Activator Primer
  • Type de cureAnaérobie
  • NormesASTM D5363 AN0331, Qualité O, Mil-S46163A type II
  • Point d'éclair203 Degrees F
  • Temps jusqu'à durcissement complet24 h
  • Viscosité maximum2,400 cP
  • Viscosité minimale1 200 CP
  • Forme du produitLiquide
  • Méthode d'enlèvementOutil à main
  • Poids spécifique1.1
  • Exigences de stockage8 Degrees C à 28 Degrees C
  • Apprêt requisNon
  • RéutilisableNon
  • Série252
  • Pourcentage en poids de la teneur en COV3 %
  • Pour le type de matériau Métal
  • Couleur Orange
  • Taille de contenant 36 ml
  • Temps de travail 20 minutes
  • Couple de démarrage 160 po-lb
  • Propriétés du blocage du filetage Anti-goutte
  • Base chimique Ester diméthacrylate
  • Pour le diamètre maximal du filetage 1 po
  • Températures de service max. 300 Degrees F
  • Température minimale de service -65 Degrees F
  • Couple prévalent 180 po-lb
  • Mélange requis Oui
  • Longueur hors tout 8 po
  • Largeur hors tout 3 13/16 po
  • Teneur en COV 0,0319
  • Préparation de surface recommandée Nettoyer tous les filetages (boulon et trou) avec un solvant de nettoyage
  • Reuse Count 0
  • Durée de conservation 2 ans