!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FREIN-FILET 243 TOLERANT HUILE 10 ML

FREIN-FILET 243 TOLERANT HUILE 10 ML

LOCTITE

FREIN-FILET 243 TOLERANT HUILE 10 ML close
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
FREIN-FILET 243 TOLERANT HUILE 10 ML

FREIN-FILET 243 TOLERANT HUILE 10 ML

LOCTITE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $30.96 / CHAQUE
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
  • N° article LCT1329837
  • N° de modèle du manufacturier 1329837
  • N° de classification normalisée des produits et services 31201612
  • PAGE DU CATALOGUE # 1245
  • Poids à l’expédition 0.055 lb

Spécifications techniques

  • ArticleFrein-filet moyenne résistance sans apprêt
  • Force de blocage du filetageMoyenne
  • Taille de contenant0,34 oz liq.
  • Temps de travail10 minutes
  • Type de cureAnaérobie
  • NormesCalifornia Proposition 65, CEPA DSL/NDSL, CERCLA/SARA 311, CERCLA/SARA 312, CERCLA/SARA 313, OSHA 29 CFR 1910.1200, TSCA
  • Point d'éclair199 Degrees F
  • Températures de service max.360 Degrees F
  • Température minimale de service-65 Degrees F
  • Couple prévalent40 po-lb
  • Méthode d'enlèvementOutil à main
  • Exigences de stockage8 Degrees C à 21 Degrees C
  • Série243
  • Pour le type de matériau Aluminium, laiton, bronze, cuivre, fer, manganèse, monel, nickel, métaux plaqués, acier inoxydable, acier, zinc
  • Couleur Bleu
  • Type de contenant Bouteille
  • Couple de démarrage 230 po-lb
  • Propriétés du blocage du filetage Tolérant à l'huile, sans apprêt
  • Base chimique Diméthacrylate
  • Temps jusqu'à durcissement complet 1 jour
  • Viscosité maximum 2,000 cP
  • Viscosité minimale 2 000 CP
  • Forme du produit Liquide
  • Poids spécifique 1.08
  • Teneur en COV 11,88 g/L
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Préférable pour l’environnement

  • Cet article a été désigné par le fabricant comme produit écologiquement préférable (PEP) pour les raisons suivantes:
    Certification environnementale et autres reconnaissances: Certifié NSF (norme de durabilité or environnementale)