!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GOUJON ENTIÈREMENT FILETÉ, M12-1,75, ACIER, GRADE 2, OXYDE NOIR, 70MM L HORS TOUT, PQ10

GOUJON ENTIÈREMENT FILETÉ, M12-1,75, ACIER, GRADE 2, OXYDE NOIR, 70MM L HORS TOUT, PQ10

APPROVED VENDOR

GOUJON ENTIÈREMENT FILETÉ, M12-1,75, ACIER, GRADE 2, OXYDE NOIR, 70MM L HORS TOUT, PQ10 close
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
GOUJON ENTIÈREMENT FILETÉ, M12-1,75, ACIER, GRADE 2, OXYDE NOIR, 70MM L HORS TOUT, PQ10

GOUJON ENTIÈREMENT FILETÉ, M12-1,75, ACIER, GRADE 2, OXYDE NOIR, 70MM L HORS TOUT, PQ10

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $60.74 / PAQUET de 10
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
  • N° article WWG4UXG1
  • N° de modèle du manufacturier 32452
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161619
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.1 lb

Informations sur le produit

Goujon entièrement fileté, acier nuance 2, fini oxyde noir. 70mm de long, filet M12x1,75. Résistance à la traction 60 000 psi, dureté Rockwell min. B70, métrique.

Spécifications techniques

  • ArticleGoujon entièrement fileté
  • Système de mesureMétrique
  • Dureté RockwellB70 minimum
  • Taille de filetage M12-1,75 mm
  • Direction de filetage Droite
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)