Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce scellant pour filetage est blanc et est livré dans un tube de 250mL. Il répond aux exigences de la proposition 65 de la Californie et aux spécifications du fabricant.
Spécifications techniques
ArticleScellant pour filetage
Taille de contenant250 ml
Températures de service max.400 Degrees F
CouleurBlanc
Pour le type de matériauMétal
NormesProposition 65 de Californie, conforme aux spécifications OEM
Point d'éclair268 Degrees F
Viscosité maximum350,000 cP
Poids spécifiqueDe 1,16 à 1,26
Teneur en COV0,1334
Type de cureAnaérobie
Type de contenantTube
Température minimale de service-65 Degrees F
Pour le type de fluideFluide de frein, fréon, essence, glycol, liquide hydraulique, huile, liquide de transmission, eau
Application d'étanchéité spécifiqueScellement de filetage à usage général, systèmes hydrauliques
Base chimiqueEster diméthacrylate
Temps jusqu'à durcissement complet24 h
Forme du produitPâte
Exigences de stockage46 à 82 F
Pays d’origineÉtats-Unis
(sous réserve de modification)