Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce mastic à séchage rapide et durcissement est conçu pour sceller les matériaux rigides et les brides. La pâte visqueuse brun rougeâtre peut résister à une plage de température continue de -54 à 204 °C et à une pression allant jusqu'à 5 000 livres par pouce carré. Composé de résine modifiée, de bouche-pores et d'alcool, ce mastic durcit complètement en 24 heures. Ce produit est vendu dans un tube de 80 millilitres.
Spécifications techniques
ArticleScellant pour filetage
Taille de contenant6 ml
Températures de service max.400 Degrees F
CouleurBlanc
Pour le type de matériauMétal
NormesProposition 65 de Californie, conforme aux spécifications OEM
Point d'éclair268 Degrees F
Viscosité maximum350,000 cP
Poids spécifiqueDe 1,16 à 1,26
Teneur en COV0,1334
Type de cureAnaérobie
Type de contenantTube
Température minimale de service-65 Degrees F
Pour le type de fluideFluide de frein, fréon, essence, glycol, liquide hydraulique, huile, liquide de transmission, eau
Application d'étanchéité spécifiqueScellement de filetage à usage général, systèmes hydrauliques
Base chimiqueEster diméthacrylate
Temps jusqu'à durcissement complet24 h
Forme du produitPâte
Exigences de stockage46 à 82 F
Pays d’origineÉtats-Unis
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 32,02 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: