!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SCELLANT POUR FILETAGE, BLNC, TUBE 50ML, DURCISSEMENT 24H

SCELLANT POUR FILETAGE, BLNC, TUBE 50ML, DURCISSEMENT 24H

PERMATEX

SCELLANT POUR FILETAGE, BLNC, TUBE 50ML, DURCISSEMENT 24H close
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
SCELLANT POUR FILETAGE, BLNC, TUBE 50ML, DURCISSEMENT 24H

SCELLANT POUR FILETAGE, BLNC, TUBE 50ML, DURCISSEMENT 24H

PERMATEX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $28.30 / CHAQUE
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
  • N° article PML56550
  • N° de modèle du manufacturier 56550
  • N° de classification normalisée des produits et services 31201701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.19 lb

Informations sur le produit

Ce scellant pour filetage est blanc et est livré dans un tube de 50mL. Il répond aux exigences de la proposition 65 de la Californie, aux spécifications du fabricant et aux normes NSF.

Spécifications techniques

  • ArticleScellant pour filetage
  • Type de contenantTube
  • Température minimale de service-65 Degrees F
  • Pour le type de fluideFréon, essence, glycol, fluide hydraulique, huile, eau
  • Application d'étanchéité spécifiqueScellement de filetage à usage général
  • Base chimiqueEster de méthacrylate
  • Temps jusqu'à durcissement complet24 h
  • Forme du produitLiquide
  • Exigences de stockage46 à 82 F
  • Taille de contenant 50 ml
  • Températures de service max. 300 Degrees F
  • Couleur Blanc
  • Pour le type de matériau Métal
  • Normes Proposition 65 de Californie, conforme aux spécifications OEM, NSF
  • Point d'éclair 203 Degrees F
  • Viscosité maximum 300,000 cP
  • Poids spécifique De 1,05 à 1,15
  • Teneur en COV 0,03