Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce scellant pour filetage Loctite 592 est blanc cassé et est livré dans un tube. Il répond aux normes ACIA. Ces rouleaux continus de ruban d’étanchéité peuvent être découpés à la longueur souhaitée pour remplacer un joint prédécoupé sur une jointure à bride. Ils sont composés de PTFE (polytétrafluoroéthylène) qui résiste à la chaleur, aux produits chimiques et à la friction.
Spécifications techniques
ArticleScellant pour filetage
SérieLOCTITE 592
Type de contenantTube
CouleurBlanc cassé
Application d'étanchéité spécifiqueScellement de filetage à usage général
Base chimiqueEster diméthacrylate
Temps jusqu'à durcissement complet72 h
Viscosité minimale200 000 CP
Poids spécifique1.21
Teneur en COV0,0072
Type de cureAnaérobie
Taille de contenant50 ml
Températures de service max.399 Degrees F
Pour le type de matériauMétal
NormesACIA
Point d'éclair199,94 Degrees F
Viscosité maximum500,000 cP
Forme du produitPâte
Exigences de stockage8 Degrees C à 21 Degrees C
Pays d’origineÉtats-Unis
(sous réserve de modification)