!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SCELLANT POUR FILETAGE L ° CTITE 565, BLNC CASSÉ, TUBE 6ML, RÉSISTANCE CONTRÔLÉE

SCELLANT POUR FILETAGE L ° CTITE 565, BLNC CASSÉ, TUBE 6ML, RÉSISTANCE CONTRÔLÉE

LOCTITE

SCELLANT POUR FILETAGE L ° CTITE 565, BLNC CASSÉ, TUBE 6ML, RÉSISTANCE CONTRÔLÉE close
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
SCELLANT POUR FILETAGE L ° CTITE 565, BLNC CASSÉ, TUBE 6ML, RÉSISTANCE CONTRÔLÉE

SCELLANT POUR FILETAGE L ° CTITE 565, BLNC CASSÉ, TUBE 6ML, RÉSISTANCE CONTRÔLÉE

LOCTITE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $14.52 / CHAQUE
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
  • N° article LCT234438R
  • N° de modèle du manufacturier 234438
  • N° de classification normalisée des produits et services 31201606
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.02 lb

Informations sur le produit

Ce scellant pour filetage Loctite 565 est blanc cassé et est livré dans un tube de 6mL. Conforme aux normes ANSI/NSF 61, UL et ULC.

Spécifications techniques

  • ArticleScellant pour filetage
  • SérieLOCTITE 565
  • Type de contenantTube
  • Pour le type de matériauMétal
  • NormesCertifié NSF selon la norme ANSI/NSF 61, classé UL, classé ULC
  • Point d'éclair212 Degrees F
  • Viscosité minimale175 000 CP
  • Poids spécifique1.1
  • Teneur en COV0,0011
  • Type de cure Anaérobie
  • Taille de contenant 6 ml
  • Couleur Blanc cassé
  • Application d'étanchéité spécifique Scellement de filetage à usage général
  • Base chimique Ester de méthacrylate
  • Viscosité maximum 525,000 cP
  • Forme du produit Pâte
  • Exigences de stockage 8 Degrees C à 21 Degrees C