!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SCELLANT POUR FILETAGE L ° CTITE 545, MV, TUBE 0,5ML, HYD/PNEU

SCELLANT POUR FILETAGE L ° CTITE 545, MV, TUBE 0,5ML, HYD/PNEU

LOCTITE

SCELLANT POUR FILETAGE L ° CTITE 545, MV, TUBE 0,5ML, HYD/PNEU close
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
SCELLANT POUR FILETAGE L ° CTITE 545, MV, TUBE 0,5ML, HYD/PNEU

SCELLANT POUR FILETAGE L ° CTITE 545, MV, TUBE 0,5ML, HYD/PNEU

LOCTITE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 5,49 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 215 = 1 180,35 $
Ce produit doit être acheté en quantités de 215 ou plus et en multiples de 100. Veuillez mettre à jour la quantité pour procéder au paiement.
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
  • N° article LCT234428R
  • N° de modèle du manufacturier 234428
  • N° de classification normalisée des produits et services 31201612
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Informations sur le produit

Ce scellant pour filetage de tuyaux pneumatique/hydraulique Loctite 545 est violet et est livré dans un tube de 0,5mL. Conforme aux normes ABSSM et CFIA.

Spécifications techniques

  • ArticleScellant pour filetage
  • SérieLOCTITE 545
  • Type de contenantTube
  • Température minimale de service-65 Degrees F
  • Pour le type de matériauMétal
  • NormesApprouvé ABSSM, approuvé par l'ACIA
  • Point d'éclair199,4 Degrees F
  • Forme du produitLiquide
  • Exigences de stockage8 Degrees C à 21 Degrees C
  • Type de cure Anaérobie
  • Taille de contenant 0,5 ml
  • Températures de service max. 300 Degrees F
  • Couleur Violet
  • Application d'étanchéité spécifique Scellement de filetage à usage général, systèmes hydrauliques
  • Base chimique Ester de méthacrylate
  • Viscosité maximum 15,000 cP
  • Poids spécifique 1.02
  • Teneur en COV 0,0199