!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SCELLANT P/ FILETS,FORT,DURC COMPLET 24 H,-65 ° F À 300 ° F,BLC,118 ML,PATE POLYMERE

SCELLANT P/ FILETS,FORT,DURC COMPLET 24 H,-65 ° F À 300 ° F,BLC,118 ML,PATE POLYMERE

PERMATEX

SCELLANT P/ FILETS,FORT,DURC COMPLET 24 H,-65 ° F À 300 ° F,BLC,118 ML,PATE POLYMERE close
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
SCELLANT P/ FILETS,FORT,DURC COMPLET 24 H,-65 ° F À 300 ° F,BLC,118 ML,PATE POLYMERE

SCELLANT P/ FILETS,FORT,DURC COMPLET 24 H,-65 ° F À 300 ° F,BLC,118 ML,PATE POLYMERE

PERMATEX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $17.39 / CHAQUE
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
  • N° article PML80634
  • N° de modèle du manufacturier 80634
  • N° de classification normalisée des produits et services 31201701
  • PAGE DU CATALOGUE # 1248
  • Poids à l’expédition 0.36 lb

Informations sur le produit

Ce joint d'étanchéité à séchage lent et non durcissant scelle les brides, les raccords, les connexions et les assemblages flexibles contre les fuites. La pâte noire et visqueuse peut supporter une plage de température continue de -54 à 204°C. Composé de résine modifiée, de bouche-pores et d'alcool, ce mastic durcit complètement en 24 heures. Ce produit est vendu dans un tube de 80 millilitres.

Spécifications techniques

  • ArticleScellant pour filetage
  • Type de contenantContenant à bouchon-pinceau
  • Température minimale de service-65 Degrees F
  • Application d'étanchéité spécifiqueSystèmes d'air comprimé, scellement de filetage à usage général, systèmes hydrauliques
  • Base chimiqueMatériau polymère
  • Forme du produitPâte
  • Exigences de stockage46 à 82 F
  • Taille de contenant 4 oz
  • Températures de service max. 300 Degrees F
  • Couleur Blanc
  • Normes Proposition 65 de Californie
  • Point d'éclair 77 Degrees F
  • Poids spécifique De 1,06 à 1,10
  • Teneur en COV 0,295