!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LUBRIFIANT POUR FILETAGE TF-15, NR, USAGE GÉNÉRAL, POUR PÉTROLE, 5L

LUBRIFIANT POUR FILETAGE TF-15, NR, USAGE GÉNÉRAL, POUR PÉTROLE, 5L

JET-LUBE

LUBRIFIANT POUR FILETAGE TF-15, NR, USAGE GÉNÉRAL, POUR PÉTROLE, 5L close
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
LUBRIFIANT POUR FILETAGE TF-15, NR, USAGE GÉNÉRAL, POUR PÉTROLE, 5L

LUBRIFIANT POUR FILETAGE TF-15, NR, USAGE GÉNÉRAL, POUR PÉTROLE, 5L

JET-LUBE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $301.38 / CHAQUE
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
  • N° article JTL23005
  • N° de modèle du manufacturier 23005
  • N° de classification normalisée des produits et services 31201612
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 14.0 lb

Informations sur le produit

Ce scellant pour filetage TF-15 est noir et est livré dans un récipient de cinq litres. Le ruban d’étanchéité pour filetage de tuyau enveloppe les filetages du tuyau pour faciliter l’assemblage et sceller le raccord contre les fuites. Ce ruban est fabriqué en PTFE (polytétrafluoroéthylène) qui assure la lubrification pour le serrage et le desserrage. Plus le ruban est dense, plus le pouvoir d’étanchéité est puissant.

Spécifications techniques

  • ArticleScellant pour filetage
  • SérieTF-15
  • Températures de service max.200 Degrees F
  • Pour le type de matériauPVC
  • Application d'étanchéité spécifique Scellement de filetage à usage général
  • Température minimale de service -30 Degrees F
  • Couleur Noir
  • Pour le type de fluide Pétrole