Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce scellant pour filetage de tuyaux 577 est jaune et est livré dans un tube de 8,5oz liq. Il répond aux normes ISO 10123 et ISO 10964. Ce scellant pour filetage de tuyaux nécessite un temps de travail de 30min.
Spécifications techniques
ArticleScellant pour filetage de tuyau
Série577
Type de contenantTube
Température minimale de service-65 Degrees F
CouleurJaune
Application d'étanchéité spécifiqueScellement de filetage à usage général
Base chimiqueDiméthacrylate
Temps jusqu'à durcissement complet1 jour
Viscosité minimale70 000 CP
Poids spécifique1.17
Temps de travail30 minutes
Type de cureAnaérobie
Taille de contenant8,5 oz liq.
Températures de service max.450 Degrees F
Pression de fonctionnement maximale pour les liquides10 000 lb/po²
Pour le type de matériauMétal, acier inoxydable
NormesISO 10123, ISO 10964
Point d'éclair199 Degrees F
Viscosité maximum130,000 cP
Forme du produitLiquide
Exigences de stockage8 Degrees C à 21 Degrees C
Pays d’origineIrlande
(sous réserve de modification)